Pengék
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Pengék
6F230021
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 1.0 x 5.5 x 157 mm TIE
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6F230021
Méret bit (mm)
L (mm)
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
157
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Penge szélessége (mm)
5.5
Penge vastagsága (mm)
1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
1
L (mm)
157
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
157
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Penge szélessége (mm)
5.5
Penge vastagsága (mm)
1
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
Egyéb
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.218
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Type
Interchangeable Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6F230021
EAN
4013288228505
UBB
500731697867
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05006508001