text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 0,8x4,0x157 mm TIE SB


Artikelnummer 0G344266
Méret bit (mm)
L (mm)
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Méret bit (mm) 0.8
L (mm) 157
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 9
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Type Interchangeable Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0G344266
EAN 4013288229052
UBB 500731702485
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05006557001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.