text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 0,6x3,5x157 mm TIE SB


Article number 1Z637451
Méret bit (mm)
L (mm)
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Penge szélessége (mm) 3.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Méret bit (mm) 0.6
L (mm) 157
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Penge szélessége (mm) 3.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 9
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wera
Type Interchangeable Bit

Article numbers

Article number 1Z637451
EAN 4013288229045
UBB 500731702303
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05006556001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.