text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 0,6 x 3,5 x 157 mm TIE


Cikkszám 4B102732
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Penge szélessége (mm) 3.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 0.6
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Penge szélessége (mm) 3.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.14
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
L (mm) 157

Cikkszámok

Cikkszám 4B102732
EAN 4013288228482
UBB 500731697602
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05006506001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.