text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 1.2 x 6.5 x 157 mm TIE


Cikkszám 3B806206
Méret bit (mm)
L (mm)
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1.2
L (mm) 157
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wera
Type Interchangeable Bit

Cikkszámok

Cikkszám 3B806206
EAN 4013288228475
UBB 500731697529
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05006505001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.