text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 0.8 x 4.0 x 157 mm TIE


Cikkszám 7A126662
Méret bit (mm)
L (mm)
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 0.8
L (mm) 157
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.156
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Type Interchangeable Bit

Cikkszámok

Cikkszám 7A126662
EAN 4013288228451
UBB 500731697370
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05006503001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.