Pengék
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Pengék
2W072559
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 0.4 x 2.5 x 157 mm TIE
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2W072559
Méret bit (mm)
L (mm)
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
157
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Penge szélessége (mm)
2.5
Penge vastagsága (mm)
0.4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
0.4
L (mm)
157
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
157
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Penge szélessége (mm)
2.5
Penge vastagsága (mm)
0.4
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
Egyéb
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.094
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Type
Interchangeable Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2W072559
EAN
4013288228420
UBB
500731697032
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05006500001