text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX 9 x 157mm TIE SB


Cikkszám 0M655001
L (mm)
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 157
Méret (TX) 9
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

L (mm) 157
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 157
Méret (TX) 9
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 9
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Cikkszámok

Cikkszám 0M655001
EAN 4013288229441
UBB 500731705454
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05006587001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.