text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 3060 iS 1.0x5.5x157mm TIE SB


Cikkszám 5H159947
Méret bit (mm)
L (mm)
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge vastagsága (mm) 1
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1
L (mm) 157
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge vastagsága (mm) 1
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 9
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wera
Type Interchangeable Bit

Cikkszámok

Cikkszám 5H159947
EAN 4013288229281
UBB 500731704614
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05006579001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.