text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt RA 4 Bit Set PH/Groove Bit 5-Piece


Kraftform Kompakt Stubby tár RA 4, 6 db 2x 851/1 Z bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 868/1 Z Square-Plus bitek: # 1x25 mm, # 2x25 mm 2x 800/1 Z bitek: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmKülönlegesen kicsi bithajtható csavarhúzó rendkívül rövid bitfelfogatással a nehezen hozzáférhető területekhez. Ratchet funkcióval és finom fogazással az alacsony visszahajlási szög

Cikkszám 4A489484
Csomagolás Box
Hosszúság (mm) 25
Mágneses Igen
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Box
Hosszúság (mm) 25
Mágneses Igen
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 2
Bitek száma összesen 6
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Model Kraftform Kompakt RA 4
Type Bit Set

Leírás

Kraftform Kompakt Stubby tár RA 4, 6 db 2x 851/1 Z bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 868/1 Z Square-Plus bitek: # 1x25 mm, # 2x25 mm 2x 800/1 Z bitek: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmKülönlegesen kicsi bithajtható csavarhúzó rendkívül rövid bitfelfogatással a nehezen hozzáférhető területekhez. Ratchet funkcióval és finom fogazással az alacsony visszahajlási szögért. Könnyen kezelhető megfordítható gyűrű (jobbra, fix, balra). Tartalmaz 6 kemény, univerzális bitet, amelyek a markolatban található tárban találhatók. A bitrögzítőben lévő erős állandó mágnes biztosítja a bit biztonságos tartását. A 2 komponensű Kraftform nyél a kemény és puha zónák praktikus kombinációjával biztos fogást és precíz munkavégzést tesz lehetővé.

Cikkszámok

Cikkszám 4A489484
EAN 4013288221155
UBB 500581992616
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 05008886001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.