text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt RA 1 Bit Set PH/Torx 5-Piece


Kraftform Kompakt Stubby tár RA 1, 6 db 2x 851/1 BTZ bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX® bitek: 0,8 x 5,5 x 25 mmKülönlegesen kicsi bitharcos csavarhúzó rendkívül rövid bitfelfogatással a nehezen hozzáférhető területekhez. Ratchet funkcióval és finom fogazással az alacsony visszahajlási szögért. Könnyen kezelhető megfordítható gyűrű (jobbra,

Cikkszám 9Y600811
Csomagolás Box
Hosszúság (mm) 25
Mágneses Igen
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Box
Hosszúság (mm) 25
Mágneses Igen
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 3
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 6
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Model Kraftform Kompakt RA 1
Type Bit Set

Leírás

Kraftform Kompakt Stubby tár RA 1, 6 db 2x 851/1 BTZ bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX® bitek: 0,8 x 5,5 x 25 mmKülönlegesen kicsi bitharcos csavarhúzó rendkívül rövid bitfelfogatással a nehezen hozzáférhető területekhez. Ratchet funkcióval és finom fogazással az alacsony visszahajlási szögért. Könnyen kezelhető megfordítható gyűrű (jobbra, fix, balra). Tartalmaz 6 strapabíró, univerzális bitet, amelyek a markolatban található tárban találhatók. A bitrögzítőben lévő erős állandó mágnes biztosítja a bit biztonságos tartását. A 2 komponensű Kraftform markolat a kemény és puha zónák praktikus kombinációjával szilárd fogást és precíz munkavégzést tesz lehetővé. Take it easy szerszámkereső: Méretbélyegzéssel és kimenet szerinti színkódolással, hogy könnyedén megtalálja a szükséges bitet.

Cikkszámok

Cikkszám 9Y600811
EAN 4013288221124
UBB 500584033335
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 05008883001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.