text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Bit Set PH/Torx 5-Piece


Kraftform Kompakt Stubby tár 1, 6 db 2x 851/1 BTZ bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX® bitek: 1x 800/1 BTZ bitek: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 BTZ bitek: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm: 0,8 x 5,5 x 25 mmKülönlegesen kicsi bithajtható csavarhúzó rövid bitfelfogatással a nehezen hozzáférhető területekhez. Tartalmaz 6 bit

Cikkszám 7K750198
Csomagolás Box
Mágneses Igen
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Box
Mágneses Igen
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 3
Bitek száma horony 1
Bitek száma összesen 6
Mágneses tartóval Igen
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Model Kraftform Kompakt
Type Bit Set

Leírás

Kraftform Kompakt Stubby tár 1, 6 db 2x 851/1 BTZ bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX® bitek: 1x 800/1 BTZ bitek: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 BTZ bitek: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm: 0,8 x 5,5 x 25 mmKülönlegesen kicsi bithajtható csavarhúzó rövid bitfelfogatással a nehezen hozzáférhető területekhez. Tartalmaz 6 bitet, amelyek a markolatban lévő tárban találhatók. A mindössze 65 mm-es teljes hosszával a Kraftform Kompakt Stubby egy igazi mini csavarhúzó műhely. A bitrögzítésben lévő erős állandó mágnes biztosítja a bit biztonságos tartását. A 2 komponensű markolat a kemény és puha zónák praktikus kombinációjával biztos fogást és precíz munkavégzést tesz lehetővé. Vegye könnyedén szerszámkereső: Méretbélyegzéssel és kimenet szerinti színkódolással a szükséges bit könnyű megtalálásához.

Cikkszámok

Cikkszám 7K750198
EAN 4013288217769
UBB 500583180939
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 05008873001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.