text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 67 TORX 30 x 157 mm TIE 30 x 157 mm TIE


Cikkszám 8Z092318
L (mm)
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 157
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

L (mm) 157
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 157
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 9
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Cikkszámok

Cikkszám 8Z092318
EAN 4013288228826
UBB 500731700992
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05006539001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.