Pengék
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Pengék
3P492207
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
Wera Kraftform Compact VDE 60 i 0,5x3,0x157 mm TIE SB Wera Kraftform Compact VDE 60 i 0,5x3,0x157 mm TIE SB
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3P492207
Méret bit (mm)
L (mm)
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
157
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Penge szélessége (mm)
3
Penge vastagsága (mm)
0.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
0.5
L (mm)
157
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
157
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Penge szélessége (mm)
3
Penge vastagsága (mm)
0.5
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
Egyéb
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
9
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Type
Interchangeable Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3P492207
EAN
4013288228932
UBB
500731701800
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05006551001