text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 3067 iS TORX 25x157mm TIE SB Wera Kraftform Compact VDE 3067 iS TORX 25x157mm TIE SB


Cikkszám 3G695141
L (mm)
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 157
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

L (mm) 157
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 157
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 9
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Cikkszámok

Cikkszám 3G695141
EAN 4013288229496
UBB 500731705942
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05006592001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.