Kraftform Big Pack 300, 14 db 3x 350 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm 3x 355 PZ Csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm 5x 367 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 1x 334 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,8x4x100 mm, 0,6x3,5x100 mm 2x Rack Kraftform csavarhúzókhoz: 190 x 50 mmKomprehenzív csavarhúzó készlet minden csavarhúzóval, amire a szakembernek szüksége van. Kraftform Plus markolat a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez, amely megakadályozza a hólyagok és a bőrkeményedések kialakulását. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Lasertip - hornyos, Phillips és Pozidriv csavarhúzókhoz - szó szerint belemar a csavar fejébe, és ezáltal megakadályozza a csavarfej kicsúszását. ",Take it easy", Szerszámkereső: színkódolás profil és méret szerint. A gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.