text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KRAFTFORM BIG PACK 100 VDE 16PC


Kraftform Big Pack 100 VDE, 14 db 2x 162 i PH VDE VDE szigetelt csavarhúzó Phillips csavarokhoz: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 165 i PZ VDE szigetelt csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 165 i PZ/S VDE szigetelt csavarhúzó PlusMinus csavarokhoz (Pozidriv/nyílásos): 3x 167 i VDE szigetelt csavarhúzó TORX® csavarokhoz: # 1x80 mm, # 2x1

Cikkszám 3G809542
Szigetelt Igen
Csomagolás Box
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Csomagolás Box
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 2
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 2
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 5
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 3
Szerszámok száma összesen 14
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Type Phillips/Pozidriv/Torx/Slotted VDE Screwdriver Set

Leírás

Kraftform Big Pack 100 VDE, 14 db 2x 162 i PH VDE VDE szigetelt csavarhúzó Phillips csavarokhoz: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 165 i PZ VDE szigetelt csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 165 i PZ/S VDE szigetelt csavarhúzó PlusMinus csavarokhoz (Pozidriv/nyílásos): 3x 167 i VDE szigetelt csavarhúzó TORX® csavarokhoz: # 1x80 mm, # 2x100 mm 3x 167 i VDE szigetelt csavarhúzó TORX® csavarokhoz: VDE szigetelt csavarhúzó réses csavarokhoz: 0,6 x 3,5 x 100 mm 3x 160 i VDE szigetelt csavarhúzó réses csavarokhoz: 0,4x2,5x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Egypólusú fázistesztelő: 0,5 x 3 x 70 mm 2x Rack Kraftform csavarhúzókhoz: 190 x 50 mm14 darabos csavarhúzó készlet az IEC 60900 szabvány szerint egyedileg tesztelt, szigetelt csavarhúzókkal. Egyedi tesztelés 10 000 volton, hogy a megengedett 1000 voltos feszültségen is biztonságos munkavégzést biztosítson. Kraftform Plus markolat a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez, amely megakadályozza a hólyagok és a bőrkeményedések kialakulását. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Részben lézerhegy: a hegy szó szerint beleharap a csavar fejébe, és ezáltal megakadályozza a csavarfej kicsúszását. Tartalmaz feszültségvizsgálót és 2 tárolóállványt. ",Take it easy", Szerszámkereső: színkódolás profil és méret szerint. A gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. Tartalmazza az egypólusú fázistesztelőt és 2 állványt a tároláshoz.

Cikkszámok

Cikkszám 3G809542
EAN 4013288163639
UBB 500643291676
UNSPSC 27111728
Gyártó cikksz 05105631001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.