text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform 2go 300 KRAFTFORM2GO 300 11 pieces


Kraftform 2go 300, 11 db 1x Wera 2go 4 szerszámos tok: 165 x 105 mm 2x 350 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 5x 367 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 2x 334 SK Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,8x4,5

Cikkszám 2K850240
Szigetelt Igen
Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 2
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 2
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 2
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 5
Szerszámok száma összesen 11
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Type Screwdriver Set

Leírás

Kraftform 2go 300, 11 db 1x Wera 2go 4 szerszámos tok: 165 x 105 mm 2x 350 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 5x 367 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 2x 334 SK Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,8x4,5x90 mm, 1,2x7x125 mm11 Kraftform csavarhúzó, ",Take it easy", Toolfinderrel, a Wera 2go 4 csavarhúzófejben, állítható elválasztó elemmel rendelkezik az egyéni szekcionáláshoz.

Cikkszámok

Cikkszám 2K850240
EAN 4013288187833
UBB 500673268719
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004313001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.