text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 60 RA Hex/SL/PH/PH/Torx-Plus/Hex-Plus/Square-Plus Bit készlet tasakban 1/4” Hex 17 darabos


Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 db 1x 816 RA racsnis csavarhúzó: 1/4", x 142 mm 3x 851/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO bitek furattal: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bitek: 4x 840/4 Z bitek: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bitek: 1 x 5,5 x 89 mm: x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x8

Cikkszám 7C236494
Csomagolás Bag
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 1
Bitek száma összesen 16
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 4
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Model Kraftform Kompakt 60 RA

Leírás

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 db 1x 816 RA racsnis csavarhúzó: 1/4", x 142 mm 3x 851/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO bitek furattal: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bitek: 4x 840/4 Z bitek: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bitek: 1 x 5,5 x 89 mm: x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 Square-Plus bitek: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm17 darabos készlet 89 mm hosszúságú bitekkel, praktikus tasakban. 1 db 816 RA Kraftform tartó racsnis funkcióval: finom fogazás kis visszahajlási szöghöz, váltógyűrű (jobbra, fix, balra), maximális nyomaték akár 50 newtonméter. hatlapfejű foglalatfelvétel és Rapidaptor technológia az alacsony fáradtságot igénylő munkavégzéshez és a gyors bitváltáshoz, mágneses. Közvetlenül elektromos szerszámmal is használható.

Cikkszámok

Cikkszám 7C236494
EAN 4013288155306
UBB 500643547853
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05051041001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.