text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 60 Hex/SL/PH/Torx-Plus/Hex-Plus/Square-Plus Bit készlet 17 részes tasakban


Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17 db 1x 816 R bitharcos csavarhúzó Rapidaptor gyorskioldó tokmányával: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO bitek furattal: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bitek: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm: 4x 840/4 Z bitek: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bitek: 1 x 5,5 x 89 mm: x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 Square-Plus bitek: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mmTasak 89 mm hosszúságú bitekkel. Tartozék: Kraftform tartó (816 R) Rapidaptor gyorskioldó tokmány és többkomponensű Kraftform fogantyú az alacsony fáradtságot igénylő munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Kézi és elektromos szerszámmal végzett munkákhoz egyaránt alkalmas, 17 darab.

Cikkszám 1P346617
Csomagolás Bag
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 1
Bitek száma összesen 16
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 4
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model Kraftform Kompakt 60

Leírás

Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17 db 1x 816 R bitharcos csavarhúzó Rapidaptor gyorskioldó tokmányával: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO bitek furattal: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bitek: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm: 4x 840/4 Z bitek: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bitek: 1 x 5,5 x 89 mm: x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 Square-Plus bitek: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mmTasak 89 mm hosszúságú bitekkel. Tartozék: Kraftform tartó (816 R) Rapidaptor gyorskioldó tokmány és többkomponensű Kraftform fogantyú az alacsony fáradtságot igénylő munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Kézi és elektromos szerszámmal végzett munkákhoz egyaránt alkalmas, 17 darab.

Cikkszámok

Cikkszám 1P346617
EAN 4013288156037
UBB 500643547283
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05051042001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.