text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 41 Hatszög/csavarozó/Pozidriv/Pozidriv/Torx-Plus bitkészlet tasakban 11 darab 11 részes


Kraftform Kompakt 41, 11 db 1x 816 R bitharcoló csavarhúzó Rapidaptor gyorscsatlakozóval: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z bitek: 3x 855/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 4x 867/4 Z TORX® BO bitek furattal: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x

Cikkszám 3E870073
Csomagolás Bag
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 3
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 3
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 10
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Model Kraftform Kompakt 41

Leírás

Kraftform Kompakt 41, 11 db 1x 816 R bitharcoló csavarhúzó Rapidaptor gyorscsatlakozóval: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z bitek: 3x 855/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 4x 867/4 Z TORX® BO bitek furattal: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mmTasak 89 mm hosszú bitekkel. Tartalmazza a 816 R Kraftform tartót Rapidaptor gyorscsatlakozóval és többkomponensű Kraftform fogantyúval az alacsony fáradtságú munkavégzéshez.

Cikkszámok

Cikkszám 3E870073
EAN 4013288096326
UBB 500643546459
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05059299001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.