text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 26 Inbusset zeskant/gleuf/cilips/vierkant 7-delig


Kraftform Kompakt 26 tokkal, 7 db 1x 889/4 R Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z bitek: 2x 800/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 800/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 2x 868/1 Z Square-Plus bitek: # 1x25 mm, # 2x25 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mmA Wera kompakt szerszámok egyszerre teszik lehetővé a kézi és az elektromos szerszámmal végzett műveleteket. A kompakt kialakítású markolat/cserélhető pengék rendszere a különböző pengevégekkel a legkisebb helyen is mobilabbá és rugalmasabbá teszi a felhasználót. Alkalmas a DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 (ISO 1173) szerinti hatszögfejes meghajtású bitekhez és a Wera 1. és 4. csatlakozósorozatához. Adapterrel, bajonettel és Rapidaptor technológiával rendelkezik. Kraftform markolat gördülésgátlóval, többkomponensű a különösen ergonomikus csavarozáshoz. Integrált tár a bitek tárolásához. A teleszkópos bajonettpenge - amely a markolatba süllyeszthető - a gyorskioldó tokmánynyal együtt gyors kézi munkát tesz lehetővé még szűk szerelési helyzetekben is, amikor a penge visszahúzva van. A penge a reteszelőhüvely egyszerű működtetésével kihúzható. A bajonett-tartó ezután teljes értékű csavarhúzóként használható. A bajonettpenge kivehető és elektromos szerszámadapterként használható, de vissza is húzható az eredeti helyzetébe. Praktikus övtáskát tartalmaz.

Cikkszám 2D123267
Verpakking Zak
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Verpakking Zak
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 2
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Ja
Merk Wera
Goederencode 82079030
Model Kraftform Kompakt 26

Leírás

Kraftform Kompakt 26 tokkal, 7 db 1x 889/4 R Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z bitek: 2x 800/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 800/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 2x 868/1 Z Square-Plus bitek: # 1x25 mm, # 2x25 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mmA Wera kompakt szerszámok egyszerre teszik lehetővé a kézi és az elektromos szerszámmal végzett műveleteket. A kompakt kialakítású markolat/cserélhető pengék rendszere a különböző pengevégekkel a legkisebb helyen is mobilabbá és rugalmasabbá teszi a felhasználót. Alkalmas a DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 (ISO 1173) szerinti hatszögfejes meghajtású bitekhez és a Wera 1. és 4. csatlakozósorozatához. Adapterrel, bajonettel és Rapidaptor technológiával rendelkezik. Kraftform markolat gördülésgátlóval, többkomponensű a különösen ergonomikus csavarozáshoz. Integrált tár a bitek tárolásához. A teleszkópos bajonettpenge - amely a markolatba süllyeszthető - a gyorskioldó tokmánynyal együtt gyors kézi munkát tesz lehetővé még szűk szerelési helyzetekben is, amikor a penge visszahúzva van. A penge a reteszelőhüvely egyszerű működtetésével kihúzható. A bajonett-tartó ezután teljes értékű csavarhúzóként használható. A bajonettpenge kivehető és elektromos szerszámadapterként használható, de vissza is húzható az eredeti helyzetébe. Praktikus övtáskát tartalmaz.

Cikkszámok

Cikkszám 2D123267
EAN 4013288098948
UBB 500643545204
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05051025001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.