text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinált racsniskulcs 6001 Joker Switch 17 x 225


6001 Joker Switch racsnis villáskulcsok, kapcsolókarral, 17 x 225 mmJoker racsnis villáskulcsok ferde racsnis fejjel és kapcsolókarral. A pofában lévő fémlemez biztosítja a rögzítő funkciót, amely csökkenti az anyák és csavarok elvesztésének kockázatát. A beépített végállás megakadályozhatja a csavarfej lefelé történő elcsúszását, és lehetővé teszi a nagyobb nyomaték alkalmazását. A pofában lévő cserélhető fémlemez extra kemény fogazatával biztonságosan tartja az anyákat és csavarokat, és csökkenti a kicsúszás kockázatát. A dupla-hex geometria nagyon pozitív kapcsolatot biztosít az anyákhoz vagy csavarokhoz, és szintén csökkenti a csúszás kockázatát. Az alacsony, mindössze 30°-os visszahajlási szög a pofa végén megakadályozza a kulcs időigényes felfordítását rögzítés közben. A gyűrűs végén lévő, finom fogazású (80 fogú) megfordítható racsnis mechanizmus nagyfokú rugalmasságot biztosít még szűk helyeken is. Hallhatóan pontos racsnis mechanizmus. Emellett a robusztus, kétrészes reteszelőelem rendkívüli stabilitást biztosít. A 15°-ban döntött racsnis véggel rendelkezik a biztonságos munkavégzéshez még nagy nyomaték mellett is. A speciális kovácsolt geometria nagy nyomatékátvitelt és nagy hajlítómerevséget tesz lehetővé. Nagy teljesítményű króm-molibdén acélból készült, nikkel-króm bevonattal a magas szintű korrózióvédelem érdekében. ",Take it easy", szerszámkeresővel: színkódolás a méret szerint.

Cikkszám 0E604727
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 225
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 17
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 17
Fej szélessége nyitott végű (mm) 37
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 33
Fej magassága nyitott végén (mm) 8.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 10.5
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) Egyéb
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82055980
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Leírás

6001 Joker Switch racsnis villáskulcsok, kapcsolókarral, 17 x 225 mmJoker racsnis villáskulcsok ferde racsnis fejjel és kapcsolókarral. A pofában lévő fémlemez biztosítja a rögzítő funkciót, amely csökkenti az anyák és csavarok elvesztésének kockázatát. A beépített végállás megakadályozhatja a csavarfej lefelé történő elcsúszását, és lehetővé teszi a nagyobb nyomaték alkalmazását. A pofában lévő cserélhető fémlemez extra kemény fogazatával biztonságosan tartja az anyákat és csavarokat, és csökkenti a kicsúszás kockázatát. A dupla-hex geometria nagyon pozitív kapcsolatot biztosít az anyákhoz vagy csavarokhoz, és szintén csökkenti a csúszás kockázatát. Az alacsony, mindössze 30°-os visszahajlási szög a pofa végén megakadályozza a kulcs időigényes felfordítását rögzítés közben. A gyűrűs végén lévő, finom fogazású (80 fogú) megfordítható racsnis mechanizmus nagyfokú rugalmasságot biztosít még szűk helyeken is. Hallhatóan pontos racsnis mechanizmus. Emellett a robusztus, kétrészes reteszelőelem rendkívüli stabilitást biztosít. A 15°-ban döntött racsnis véggel rendelkezik a biztonságos munkavégzéshez még nagy nyomaték mellett is. A speciális kovácsolt geometria nagy nyomatékátvitelt és nagy hajlítómerevséget tesz lehetővé. Nagy teljesítményű króm-molibdén acélból készült, nikkel-króm bevonattal a magas szintű korrózióvédelem érdekében. ",Take it easy", szerszámkeresővel: színkódolás a méret szerint.

Cikkszámok

Cikkszám 0E604727
EAN 4013288184740
UBB 500651501099
UNSPSC 55101515
Gyártó cikksz 05020072001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.