text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Kombinált racsniskulcs 6001 Joker Switch 16 x 213


6001 Joker Switch racsnis villáskulcsok, kapcsolókarral, 16 x 213 mmJoker racsnis villáskulcsok ferde racsnis fejjel és kapcsolókarral. A pofában lévő fémlemez biztosítja a rögzítő funkciót, amely csökkenti az anyák és csavarok elvesztésének kockázatát. A beépített végállás megakadályozhatja a csavarfej lefelé történő elcsúszását, és lehetővé teszi a nagyobb nyomaték alkalmazását. A pofában lévő cserélhető fémlemez extra kemény fogazatával biztonságosan tartja az anyákat és csavarokat, és csökkenti a kicsúszás kockázatát. A dupla-hex geometria nagyon pozitív kapcsolatot biztosít az anyákhoz vagy csavarokhoz, és szintén csökkenti a csúszás kockázatát. Az alacsony, mindössze 30°-os visszahajlási szög a pofa végén megakadályozza a kulcs időigényes felfordítását rögzítés közben. A gyűrűs végén lévő, finom fogazású (80 fogú) megfordítható racsnis mechanizmus nagyfokú rugalmasságot biztosít még szűk helyeken is. Hallhatóan pontos racsnis mechanizmus. Emellett a robusztus, kétrészes reteszelőelem rendkívüli stabilitást biztosít. A 15°-ban döntött racsnis véggel rendelkezik a biztonságos munkavégzéshez még nagy nyomaték mellett is. A speciális kovácsolt geometria nagy nyomatékátvitelt és nagy hajlítómerevséget tesz lehetővé. Nagy teljesítményű króm-molibdén acélból készült, nikkel-króm bevonattal a magas szintű korrózióvédelem érdekében. ",Take it easy", szerszámkeresővel: színkódolás a méret szerint.

Cikkszám 1R953699
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 213
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 16
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 16
Fej szélessége nyitott végű (mm) 35
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 31.7
Fej magassága nyitott végén (mm) 8.2
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 10.5
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) Egyéb
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Leírás

6001 Joker Switch racsnis villáskulcsok, kapcsolókarral, 16 x 213 mmJoker racsnis villáskulcsok ferde racsnis fejjel és kapcsolókarral. A pofában lévő fémlemez biztosítja a rögzítő funkciót, amely csökkenti az anyák és csavarok elvesztésének kockázatát. A beépített végállás megakadályozhatja a csavarfej lefelé történő elcsúszását, és lehetővé teszi a nagyobb nyomaték alkalmazását. A pofában lévő cserélhető fémlemez extra kemény fogazatával biztonságosan tartja az anyákat és csavarokat, és csökkenti a kicsúszás kockázatát. A dupla-hex geometria nagyon pozitív kapcsolatot biztosít az anyákhoz vagy csavarokhoz, és szintén csökkenti a csúszás kockázatát. Az alacsony, mindössze 30°-os visszahajlási szög a pofa végén megakadályozza a kulcs időigényes felfordítását rögzítés közben. A gyűrűs végén lévő, finom fogazású (80 fogú) megfordítható racsnis mechanizmus nagyfokú rugalmasságot biztosít még szűk helyeken is. Hallhatóan pontos racsnis mechanizmus. Emellett a robusztus, kétrészes reteszelőelem rendkívüli stabilitást biztosít. A 15°-ban döntött racsnis véggel rendelkezik a biztonságos munkavégzéshez még nagy nyomaték mellett is. A speciális kovácsolt geometria nagy nyomatékátvitelt és nagy hajlítómerevséget tesz lehetővé. Nagy teljesítményű króm-molibdén acélból készült, nikkel-króm bevonattal a magas szintű korrózióvédelem érdekében. ",Take it easy", szerszámkeresővel: színkódolás a méret szerint.

Cikkszámok

Cikkszám 1R953699
EAN 4013288184733
UBB 500668577108
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05020071001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.