text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinált racsniskulcs 6000 Joker SW15 x 200


6000 Joker racsnis kombinált kulcsok, 15 x 200 mmPremium metrikus gyűrűs racsnis kulcs a Wera-tól: Minden, amit egy villáskulcs tud, és még annál is több. Gyorsabban, jobban, szebben. Egy igazi Joker! A gyűrűs racsnis kulcsok új generációja. Hatszögletű csavarfejekhez és csavarokhoz. A nyitott végén lévő fémlemez által lehetővé tett tartási funkcióval,

Cikkszám 81950.150.001
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 200
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 15
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 15
Fej szélessége nyitott végű (mm) 32.3
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 28.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 7.8
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 9.2
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) Egyéb
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 161
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench

Leírás

6000 Joker racsnis kombinált kulcsok, 15 x 200 mmPremium metrikus gyűrűs racsnis kulcs a Wera-tól: Minden, amit egy villáskulcs tud, és még annál is több. Gyorsabban, jobban, szebben. Egy igazi Joker! A gyűrűs racsnis kulcsok új generációja. Hatszögletű csavarfejekhez és csavarokhoz. A nyitott végén lévő fémlemez által lehetővé tett tartási funkcióval, amely csökkenti a csavarok és foglalatok elvesztésének kockázatát. Az extra kemény fogakkal a nyitott végén lévő cserélhető fémlemez rögzíti a csavarokat és foglalatokat, és csökkenti az elcsúszás kockázatát. A beépített végállás megakadályozhatja a csavarfej lecsúszását, és lehetővé teszi a nagy nyomatékok alkalmazását. A kettős hatszög geometria biztosítja a pozitív kapcsolatot a csavarral vagy csavarral, és így csökkenti a csúszás veszélyét. A mindössze 30°-os visszafordítási szög a nyitott végoldalon elkerülhető a csavarkulcs időigényes forgatása csavarozás közben. A gyűrűs oldalon található racsnis mechanizmus kivételesen nagy, 80 fogú finom fogazással a rugalmasság érdekében még szűk helyeken is. A speciálisan kialakított geometria nagy nyomatékátvitelt és nagy hajlítási merevséget tesz lehetővé. Nagy teljesítményű króm-molibdén acélból készült, nikkel-króm bevonattal a magas korrózióvédelem érdekében. Szerszámkeresővel ",Take it easy",: színkódolás méret szerint.

Cikkszámok

Cikkszám 81950.150.001
EAN 4013288167347
UBB 500619992778
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 05073275001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.