text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinált racsnis kulcs 6001 Joker Switch 14 x 187


Cikkszám 6N932558
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 187
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 14
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 14
Fej szélessége nyitott végű (mm) 30
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 28
Fej magassága nyitott végén (mm) 7.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 9.5
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) Egyéb
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 6N932558
EAN 4013288184719
UBB 500668572158
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05020069001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.