6000 Joker racsnis kombinált kulcsok, 13 x 177 mmPremium metrikus gyűrűs racsnis kulcs a Wera-tól: Minden, amit egy villáskulcs tud, és még annál is több. Gyorsabban, jobban, szebben. Egy igazi Joker! A gyűrűs racsnis kulcsok új generációja. Hatszögletű csavarfejekhez és csavarokhoz. A nyitott végén lévő fémlemez által lehetővé tett tartási funkcióval, amely csökkenti a csavarok és foglalatok elvesztésének kockázatát. Az extra kemény fogakkal a nyitott végén lévő cserélhető fémlemez rögzíti a csavarokat és foglalatokat, és csökkenti az elcsúszás kockázatát. A beépített végállás megakadályozhatja a csavarfej lecsúszását, és lehetővé teszi a nagy nyomatékok alkalmazását. A kettős hatszög geometria biztosítja a pozitív kapcsolatot a csavarral vagy csavarral, és így csökkenti a csúszás veszélyét. A mindössze 30°-os visszafordítási szög a nyitott végoldalon elkerülhető a csavarkulcs időigényes forgatása csavarozás közben. A gyűrűs oldalon található racsnis mechanizmus kivételesen nagy, 80 fogú finom fogazással a rugalmasság érdekében még szűk helyeken is. A speciálisan kialakított geometria nagy nyomatékátvitelt és nagy hajlítási merevséget tesz lehetővé. Nagy teljesítményű króm-molibdén acélból készült, nikkel-króm bevonattal a magas korrózióvédelem érdekében. Szerszámkeresővel ",Take it easy",: színkódolás méret szerint.