text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Clé mixtes à cliquet 5/16''X115


6003 Joker kombinált csavarkulcs, Imperial, 5/16", x 115 mmMivel a csavarozás során egyre szűkösebbé válik a szerelési hely, olyan szerszámokra van szükség, amelyekkel a felhasználók ilyen helyzetekben is sikeresen dolgozhatnak. A szűk helyekre a szerszám további elhelyezési pontjaira van szükség. A csavarkulcsok módosíthatók úgy, hogy a szerszám elhelyezési lehetőségei növekedjenek? A 7,5°-kal eltolt nyitott vég és a dupla hatszög geometria kombinációja megduplázza az elhelyezési pontokat. A csavarozás során a csavarkulcs hossztengely körüli ismételt 180°-os elfordítása négy elhelyezési lehetőséget biztosít, és a csavarok vagy csavarfejek 15°-onként beakaszthatók. A Joker 6003 az intelligens nyitott véggeometriával jelentősen kibővíti a szűk helyeken való felhasználási lehetőségeket. A Joker 6003 minden fordulat után automatikusan megtalálja a megfelelő elhelyezési pontot. A karcsú, mégis robusztus gyűrűs oldal 15°-kal a szerszám tengelye felé dől. A kiváló minőségű felületkezeléssel magas és tartós korrózióvédelem érhető el. Szerszámkeresővel ",Take it easy",: színkódolás méret szerint.

Objednací číslo 3Y281933
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Altro
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Baleno po 1

Specifikace

Lunghezza (mm) 115
Larghezza chiave aperta (mm) 22
Protezione della superficie Altro
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza chiave aperta (pollici) 5/16 di pollice
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 22
Larghezza della testa a giorno (mm) 19
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 12.5
Altezza della testa a giorno (mm) 4.5
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 7
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) 5/16 di pollice
Modello a cricchetto No
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82041100
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Popis

6003 Joker kombinált csavarkulcs, Imperial, 5/16", x 115 mmMivel a csavarozás során egyre szűkösebbé válik a szerelési hely, olyan szerszámokra van szükség, amelyekkel a felhasználók ilyen helyzetekben is sikeresen dolgozhatnak. A szűk helyekre a szerszám további elhelyezési pontjaira van szükség. A csavarkulcsok módosíthatók úgy, hogy a szerszám elhelyezési lehetőségei növekedjenek? A 7,5°-kal eltolt nyitott vég és a dupla hatszög geometria kombinációja megduplázza az elhelyezési pontokat. A csavarozás során a csavarkulcs hossztengely körüli ismételt 180°-os elfordítása négy elhelyezési lehetőséget biztosít, és a csavarok vagy csavarfejek 15°-onként beakaszthatók. A Joker 6003 az intelligens nyitott véggeometriával jelentősen kibővíti a szűk helyeken való felhasználási lehetőségeket. A Joker 6003 minden fordulat után automatikusan megtalálja a megfelelő elhelyezési pontot. A karcsú, mégis robusztus gyűrűs oldal 15°-kal a szerszám tengelye felé dől. A kiváló minőségű felületkezeléssel magas és tartós korrózióvédelem érhető el. Szerszámkeresővel ",Take it easy",: színkódolás méret szerint.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Y281933
EAN 4013288212979
UBB 500711206663
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05020211001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.