text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera kombinált racsnis kulcs 11/16'' x 210


Article number 9N600446
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Packed per 1

Specifications

Hosszúság (mm) 210
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 22
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 11/16 inch
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 22
Fej szélessége nyitott végű (mm) 40
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 26
Fej magassága nyitott végén (mm) 7.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 11.5
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 11/16 inch
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82041100
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Article numbers

Article number 9N600446
EAN 4013288213037
UBB 500711207810
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05020217001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.