text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnikészlettel 6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 19MM


6001 Joker Switch 8 Imperial szett 1 racsnis villáskulcs-kombikulcskészlet, Imperial, 8 db 8x 6001 Joker Switch racsnis villáskulcs-kombikulcs, kapcsolókarral, Imperial: 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x171 mm, 9/16",x187 mm, 5/8",x213 mm, 11/16",x234 mm, 3/4",x246 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalag 240: 50 x 240 mmMagas minőségű racsnis

Cikkszám 3X467923
Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 8
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 8
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Fordítható racsnis kulcsok száma 8
Márka Wera
Model 6001 Joker Switch
Type Wrench Set

Leírás

6001 Joker Switch 8 Imperial szett 1 racsnis villáskulcs-kombikulcskészlet, Imperial, 8 db 8x 6001 Joker Switch racsnis villáskulcs-kombikulcs, kapcsolókarral, Imperial: 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x171 mm, 9/16",x187 mm, 5/8",x213 mm, 11/16",x234 mm, 3/4",x246 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalag 240: 50 x 240 mmMagas minőségű racsnis kombinációs kulcskészlet a Wera-tól: Joker racsnis kombinált kulcsok ferde racsnis fejjel és kapcsolókarral. A pofában lévő fémlemez biztosítja a rögzítő funkciót, amely csökkenti az anyák és csavarok elvesztésének kockázatát. A beépített végállás megakadályozhatja a csavarfej lefelé történő elcsúszását, és lehetővé teszi a nagyobb nyomaték alkalmazását. A pofában lévő cserélhető fémlemez extra kemény fogazatával biztonságosan tartja az anyákat és csavarokat, és csökkenti a kicsúszás kockázatát. A dupla-hex geometria nagyon pozitív kapcsolatot biztosít az anyákhoz vagy csavarokhoz, és szintén csökkenti a csúszás kockázatát. Az alacsony, mindössze 30°-os visszahajlási szög a pofa végén megakadályozza a kulcs időigényes felfordítását rögzítés közben. A gyűrűs végén lévő, finom fogazású (80 fogú) megfordítható racsnis mechanizmus nagyfokú rugalmasságot biztosít még szűk helyeken is. Hallhatóan pontos racsnis mechanizmus. Emellett a robusztus, kétrészes reteszelőelem rendkívüli stabilitást biztosít. A 15°-ban döntött racsnis véggel rendelkezik a biztonságos munkavégzéshez még nagy nyomaték mellett is. A speciális kovácsolt geometria nagy nyomatékátvitelt és nagy hajlítómerevséget tesz lehetővé. Nagy teljesítményű króm-molibdén acélból készült, nikkel-króm bevonattal a magas szintű korrózióvédelem érdekében. ",Take it easy", szerszámkeresővel: színkódolás a méret szerint.

Cikkszámok

Cikkszám 3X467923
EAN 4013288184153
UBB 500668579914
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05020093001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.