Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
0I973393
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
Wera Kombikulcs 6003 Joker AF 19 mm hosszúság 230 mm alak A ötvözött szerszámacélú szerszámacél
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0I973393
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
230
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
19
Felületvédelem
Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
19
Fej szélessége nyitott végű (mm)
42
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
27.5
Fej magassága nyitott végén (mm)
7.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
11.5
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk)
Egyéb
Ratcsos modell
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
82041100
Model
6003 Joker
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0I973393
EAN
4013288212757
UBB
500711206416
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05020210001