Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
2I912486
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
Wera Kombikulcs 6003 Joker AF 17 mm hosszúság 190 mm alak A ötvözött szerszámacélú szerszámacél
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2I912486
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
190
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
17
Felületvédelem
Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
17
Fej szélessége nyitott végű (mm)
38
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
24.5
Fej magassága nyitott végén (mm)
6.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
10
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk)
Egyéb
Ratcsos modell
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Model
6003 Joker
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
6003 Joker kombinált csavarkulcs, 17 x 190 mmMivel a csavarozás során egyre szűkösebbé válik a szerelési hely, olyan szerszámokra van szükség, amelyekkel a felhasználók ilyen helyzetekben is sikeresen dolgozhatnak. A szűk helyekre a szerszám további elhelyezési pontjaira van szükség. A villáskulcsok módosíthatók úgy, hogy a szerszám elhelyezési lehetőségei növekedjenek? A 7,5°-kal eltolt nyitott vég és a dupla hatszög geometria kombinációja megduplázza az elhelyezési pontokat. A csavarozás során a csavarkulcs hossztengely körüli ismételt 180°-os elfordítása négy elhelyezési lehetőséget biztosít, és a csavarok vagy csavarfejek 15°-onként beakaszthatók. A Joker 6003 az intelligens nyitott véggeometriával jelentősen kibővíti a szűk helyeken való felhasználási lehetőségeket. A Joker 6003 minden fordulat után automatikusan megtalálja a megfelelő elhelyezési pontot. A karcsú, mégis robusztus gyűrűs oldal 15°-kal a szerszám tengelye felé dől. A kiváló minőségű felületkezeléssel magas és tartós korrózióvédelem érhető el. Szerszámkeresővel ",Take it easy",: színkódolás méret szerint.
Cikkszámok
Cikkszám
2I912486
EAN
4013288212733
UBB
500711206093
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05020208001