text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombikulcs 6003 Joker AF 16 mm hosszúság 182 mm alak A ötvözött szerszámacél


Cikkszám 4W820081
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 182
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 16
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 16
Fej szélessége nyitott végű (mm) 35
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 23
Fej magassága nyitott végén (mm) 6.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 10
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) Egyéb
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 4W820081
EAN 4013288212726
UBB 500711205830
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05020207001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.