text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK ZYKLOP MS1 METAL/SPEED 1/4 8PC


Kraftform Kompakt Zyklop MS1 fém/sebesség 1/4",, 8 db 1x 8000 A Zyklop Speed racsni 1/4", meghajtással: 1/4", x 152 mm 1x 8004 A Zyklop fém racsni kapcsolókarral és 1/4", meghajtással: 1/4", x 141 mm 1x 8796 LA Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 LA Zyklop hosszabbító szabadon forduló hüvely,

Cikkszám 8O779022
Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 8
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 2
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Type Tool Set

Leírás

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 fém/sebesség 1/4",, 8 db 1x 8000 A Zyklop Speed racsni 1/4", meghajtással: 1/4", x 152 mm 1x 8004 A Zyklop fém racsni kapcsolókarral és 1/4", meghajtással: 1/4", x 141 mm 1x 8796 LA Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 LA Zyklop hosszabbító szabadon forduló hüvely, hosszú, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 SA Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, rövid, 1/4",: 1/4", x 75 mm 1x 8784 A1 Zyklop bitadapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8794 A Zyklop billenő hosszabbító, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8795 A Zyklop kardáncsukló, 1/4",: 1/4", x 35,5 mmKompakt racsnis készlet 2 racsnival, Zyklop Speed és Zyklop Metal átváltókarral, valamint 6 tartozékkal. Zyklop Speed racsni lendkerekes kialakítással és könnyen fogható, szabadon forgatható hüvelynel a nagy munkasebességhez, szabadon forgatható racsnifej, előre meghatározott reteszelés 0° és 90°-ban balra és jobbra, valamint 90°-tól 15°-ban befelé, 0°-os állásban hagyományos csavarhúzóként is használható, a foglalatok biztonságos reteszelése csavarhúzó állásban is, balra/jobbra átkapcsolás, finom fogazás, kis, 5°-os visszafordítási szög, többkomponensű Kraftform fogantyú az alacsony fáradtságú munkavégzéshez. Zyklop Metal racsni átváltókarral, Zyklop Metal racsni átváltókarral, karcsú kialakítás még nagyon szűk helyeken történő munkavégzéshez is, a 72 finom fogazású fog kis, 5°-os visszatérési szöget tesz lehetővé, átváltókar a kényelmes irányváltáshoz, biztonságos foglalatrögzítő funkció, kovácsolt, teljes fém racsni (króm-molibdén acél) a különösen nagy robusztusság és hosszú élettartam érdekében, hihetetlenül kompakt elrendezés: sok szerszám minimális helyen, rendkívül kompakt textildoboz, amely nagyon robusztus és tartós, a műhely polcán függőlegesen elhelyezhető a rendezett tárolás érdekében, a textil külső anyagnak köszönhetően érzékeny felületekre is letehető, kis súly és térfogat az egyszerűsített mobilitás érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 8O779022
EAN 4013288178633
UBB 500643556839
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05135949001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.