text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

WERA KK ZYKLOP MINI 2 26PC


Cikkszám 7I975331
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 9
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 27
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Torx aljzatok száma 6
Hatszögletű aljzatok száma 13
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 14
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 2
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
racsnival Igen
Márka Wera
Árucikk kód
Type Tool Set

Cikkszámok

Cikkszám 7I975331
EAN 4013288182180
UBB 500643556672
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05135918001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.