text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK SH 1 25PC


Kraftform Kompakt SH 1 PlumbKit, 25 db 2x 6000 Joker racsnis kombinált csavarkulcsok: 10x159 mm, 13x177 mm 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet 1/4", meghajtással: 1/4", x 152 mm 3x 8790 HMA Zyklop Zyklop 1/4", dugókulcs: 7x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Zyklop bitadapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 6x 867/4 TORX® HF bitek tartási funkcióval: 2x TX 20x50 mm,

Cikkszám 3B831509
Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 4
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 3
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 25
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 1
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 12
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 1
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Type Tool Set

Leírás

Kraftform Kompakt SH 1 PlumbKit, 25 db 2x 6000 Joker racsnis kombinált csavarkulcsok: 10x159 mm, 13x177 mm 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet 1/4", meghajtással: 1/4", x 152 mm 3x 8790 HMA Zyklop Zyklop 1/4", dugókulcs: 7x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Zyklop bitadapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 6x 867/4 TORX® HF bitek tartási funkcióval: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 2x 851/4 Z bitek: PH 2x89 mm, PH 1x89 mm 4x 840/4 Z bitek: PH 2x89 mm, PH 1x89 mm 4x 840/4 Z bitek: PH 2x89 mm, PH 1x89 mm: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 247 Egypólusú fázistesztelő: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 160 iS VDE Szigetelt csavarhúzó csökkentett pengeátmérővel hornyos csavarokhoz: 0,6 x 3,5 x 100 mm 1x 160 i VDE Szigetelt csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 1 x 5,5 x 125 mm 1x 932 A Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 1,2 x 7 x 125 mm 2x 395 HO Anyahúzó: 10x90 mm, 13x90 mmKompakt szerszámkészlet a 25 legfontosabb csavarhúzó szerszámmal a vízvezeték- és fűtésszereléshez. Tartalmaz 2 JOKER csőkulcsot, a Zyklop racsnit és tartozékait, 6 x 89 mm-es bitet, 5 többkomponensű Kraftform Plus csavarhúzót és egypólusú fázismérőt. Két JOKER kombinált racsnis villáskulcs speciális tartólemezzel a csavar elcsúszása/elvesztése ellen és nagyobb nyomatékátvitel ellen, 1 Zyklop racsni 8000 A (1/4",) a gyors, erőteljes munkavégzéshez, 3 Zyklop foglalat 8790 HMA kézi és elektromos szerszámok használatához, 1 Zyklop adapter 8784 A1 a bitekhez, 6 db 867/4 TORX® HF bit a TORX® csavarokhoz való rögzítő funkcióval a biztonságos hordozáshoz a csavarok elvesztése nélkül, a Wera 867/4 TX HF bitek a Würth ASSY csavarokhoz, valamint az Altenloh SPAX T-STAR plus csavarokhoz is alkalmasak, 1 db egypólusú fázistesztelő 247, 2 db Kraftform 100-as sorozatú hornyos csavarhúzó 160 i és 160 iS 1000 voltig biztonságos munkavégzéshez (a 160 iS csökkentett szárátmérővel és beépített szigetelésvédelemmel az alacsonyan fekvő csavarok és rugóelemek eléréséhez és működtetéséhez), 1 db Kraftform 932 A (hornyos) vésőhúzó a markolaton átmenő hatlapú pengével és beépített ütközősapkával csavarhúzáshoz és egyszerűbb vésési munkákhoz, 2 db 395 HO anyacsavarozó üreges szárral a hosszú csavarok, valamint a lefagyott csavarok meghúzásához vagy meglazításához. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 3B831509
EAN 4013288170132
UBB 500643550220
UNSPSC 27111728
Gyártó cikksz 05135927001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.