text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera KK F csavarozó szerszámkészlet 1 35 részes


Kraftform Kompakt F 1 csavarhúzó szerszámkészlet ablakszereléshez, 36 darab 1x 393 S Bitharcos csavarhúzó extra vékony, rugalmas szárral: 1/4", x 173,5 mm 1x 813 Bitharcos csavarhúzó: 1/4", x 78 mm 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, rövid, 1/4",: x 75 mm 4x 8790 HMA Z

Cikkszám 0X262757
Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 1
dugókulcsok száma 4
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 35
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 5
Állítható csavarkulcsok száma 1
Bitbetétek száma 14
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 1
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Model F 1
Type Tool Set

Leírás

Kraftform Kompakt F 1 csavarhúzó szerszámkészlet ablakszereléshez, 36 darab 1x 393 S Bitharcos csavarhúzó extra vékony, rugalmas szárral: 1/4", x 173,5 mm 1x 813 Bitharcos csavarhúzó: 1/4", x 78 mm 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, rövid, 1/4",: x 75 mm 4x 8790 HMA Zyklop 1/4", foglalat: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 3x 851/4 TZ bitek: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 6x 867/4 Z TORX® bitek: TX 8x50 mm, TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm 6x 840/4 Z bitek: 2x50 mm, 2,5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x89 mm 2x 950 SPKL L-key Multicolour, metrikus: 2x101 mm, 2,5x112 mm 3x 950 SPKL HF L-key Multicolour, metrikus, tartási funkcióval: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm 6x 967 SXL HF TORX® L-key Multicolour, tartásfunkcióval, hosszú: TX 8x90 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 30x195 mm 1x 6004 Joker S önbeálló kulcs: 10-13 x 7/16-1/2-1/2", x 154 mmKompakt Wera csavarhúzó szerszámkészlet a 36 legfontosabb szerszámmal az ablaképítéshez.

Cikkszámok

Cikkszám 0X262757
EAN 4013288217721
UBB 500717099716
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05134013001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.