text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 60 hatszög/nyílású/Phillips/Torx-Plus/Hex-Plus/Square bit készlet tasakban 17 darab 17 részes


Kraftform Kompakt 60, rozsdamentes, Imperial, 17 db 1x 3816 R bitharcoló csavarhúzó Rapidaptor gyorskioldó tokmánynyal, rozsdamentes: 1/4", x 119 mm 3x 3851/4 Bits, rozsdamentes: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 3867/4 TORX® BO bitek furattal, rozsdamentes: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 3800/4 Bits, rozsdamentes

Cikkszám 5M442870
Csomagolás Bag
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 1
Bitek száma összesen 17
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 4
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Igen
Model Kraftform Kompakt 60

Leírás

Kraftform Kompakt 60, rozsdamentes, Imperial, 17 db 1x 3816 R bitharcoló csavarhúzó Rapidaptor gyorskioldó tokmánynyal, rozsdamentes: 1/4", x 119 mm 3x 3851/4 Bits, rozsdamentes: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 3867/4 TORX® BO bitek furattal, rozsdamentes: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 3800/4 Bits, rozsdamentes: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 3840/4 Bits, rozsdamentes: x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 3868/4 Square-Plus bitek, rozsdamentes: mm, # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mmTasak 89 mm hosszúságú bitekkel. Tartalmazza a 3816 R Kraftform tartót Rapidaptor gyorskioldó tokmánynyal és többkomponensű Kraftform fogantyúval az alacsony fáradtságú munkavégzéshez. Rozsdamentes kialakítás az idegen rozsda kialakulásának megakadályozására.

Cikkszámok

Cikkszám 5M442870
EAN 4013288115720
UBB 500643546863
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05071117001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.