text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 28 SB


Kraftform Kompakt 28 SB, 6 db 2x 851/1 Z bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bit: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmWera kompakt szerszámok többkomponensű Kraftform markolattal a nagy munkasebességhez és a különösen ergonomikus csavarozáshoz. A markolatb

Cikkszám 0G785562
Csomagolás Box
Hosszúság (mm) 25
Mágneses Igen
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Box
Hosszúság (mm) 25
Mágneses Igen
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 2
Bitek száma összesen 6
Mágneses tartóval Igen
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Model Kraftform Kompakt 28
Type Bit Set

Leírás

Kraftform Kompakt 28 SB, 6 db 2x 851/1 Z bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bit: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmWera kompakt szerszámok többkomponensű Kraftform markolattal a nagy munkasebességhez és a különösen ergonomikus csavarozáshoz. A markolatba integrált bit-tároló, 6 bit tárolására. A bajonettpenge behúzható szűk csavarozási helyzetekhez. Gépi művelethez ki is vehető. az erős állandó mágnes garantálja a bitek szoros illeszkedését.

Cikkszámok

Cikkszám 0G785562
EAN 4013288138927
UBB 500643545873
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05073240001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.