text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kiegészítők 8794 A A- 56MM


8794 A Zyklop billegő hosszabbító, 1/4",, 1/4", x 56 mmBillegő hosszabbító a Wera Zyklophoz. Minden irányban 15°-os elfordulási szöggel. Ez garantálja a gyors és precíz munkát a rejtett és szűk szerelési helyeken.

Cikkszám 81010.000.056
Hosszúság (mm) 56
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 56
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 26
Árucikk kód 8466103800
Type Zyklop Wobble Extension

Leírás

8794 A Zyklop billegő hosszabbító, 1/4",, 1/4", x 56 mmBillegő hosszabbító a Wera Zyklophoz. Minden irányban 15°-os elfordulási szöggel. Ez garantálja a gyors és precíz munkát a rejtett és szűk szerelési helyeken.

Cikkszámok

Cikkszám 81010.000.056
EAN 4013288121080
UBB 500511980053
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003527001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.