text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kiegészítők 7790/1 9X12


7790/1 Tolóhegesztéses adapter, 9x12 mm, 9x12 x 24 x 22 mmTolóhegesztéses adapter, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszám 8P394991
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Szigetelt Nem
Hosszúság 281
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 22
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Szigetelt Nem
Hosszúság 281
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret Egyéb
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Igen
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Visszahajlási szög (°) 4.7
Megfordítható Nem
Konstrukciós racsni Igen
Bitekhez alkalmas Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 7790/1

Leírás

7790/1 Tolóhegesztéses adapter, 9x12 mm, 9x12 x 24 x 22 mmTolóhegesztéses adapter, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszámok

Cikkszám 8P394991
EAN 4013288196354
UBB 500686637447
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078720001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.