text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera karos, fordítható racsni Zyklop fémkapcsoló 1/2 inch 72 fogú Zyklop fémkapcsoló 1/2 inch 72 fog


8004 C Zyklop fém racsni kapcsolókarral és 1/2", hajtással, 1/2", x 281 mmZyklop fém racsni kapcsolókarral. Vékony kialakítás a nagyon szűk helyeken történő munkavégzéshez is. A 72 finom fogazású fogazat kis, 5°-os visszahajlási szöget tesz lehetővé. Átkapcsolókarral rendelkezik a kényelmes irányváltáshoz és biztonságos foglalatrögzítő funkcióval. Kovác

Cikkszám 5F574564
Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 281
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 281
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 13.7
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Igen
Hosszabbítható fogantyú Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Reversible Ratchet

Leírás

8004 C Zyklop fém racsni kapcsolókarral és 1/2", hajtással, 1/2", x 281 mmZyklop fém racsni kapcsolókarral. Vékony kialakítás a nagyon szűk helyeken történő munkavégzéshez is. A 72 finom fogazású fogazat kis, 5°-os visszahajlási szöget tesz lehetővé. Átkapcsolókarral rendelkezik a kényelmes irányváltáshoz és biztonságos foglalatrögzítő funkcióval. Kovácsolt, teljes fém racsni (króm-molibdén acél) a különösen nagy robusztusság és a hosszú élettartam érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 5F574564
EAN 4013288174062
UBB 500643577470
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 05004064001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.