text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jobber fúrógép 849 HSS 6 x 95


849 HSS csavaros fafúrófejek, 6 x 95 mmMagas minőségű csavaros fafúrófejek puha fa, keményfa és rétegelt lemezanyag precíz, szálkamentes fúrásához. Nagy sebességű acélból (HSS) készült. A hatszögletű tengely nagyon jó erőátvitelt biztosít. A finomra hangolt anyagrugalmasság hosszú élettartamot biztosít. Nagyon jó koncentricitás. meghajtás alkalmas a DIN

Cikkszám 1M866209
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 45
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 95
Átmérő fúró (mm) 6
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 45
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Márka Wera
Type Twist Drill Bit

Leírás

849 HSS csavaros fafúrófejek, 6 x 95 mmMagas minőségű csavaros fafúrófejek puha fa, keményfa és rétegelt lemezanyag precíz, szálkamentes fúrásához. Nagy sebességű acélból (HSS) készült. A hatszögletű tengely nagyon jó erőátvitelt biztosít. A finomra hangolt anyagrugalmasság hosszú élettartamot biztosít. Nagyon jó koncentricitás. meghajtás alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 1M866209
EAN 4013288101280
UBB 500643626483
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 05104603001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.