text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jobber fúrógép 849 HSS 10 x 120


849 HSS csavaros fafúrófejek, 10 x 120 mmMagas minőségű csavaros fafúrófejek puha fa, keményfa és rétegelt lemezanyag precíz, szálkamentes fúrásához. Nagy sebességű acélból (HSS) készült. A hatszögletű tengely nagyon jó erőátvitelt biztosít. A finomra hangolt anyagrugalmasság hosszú élettartamot biztosít. Nagyon jó koncentricitás. meghajtás alkalmas a D

Cikkszám 4G564335
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 70
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 120
Átmérő fúró (mm) 10
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 70
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Márka Wera
Type Twist Drill Bit

Leírás

849 HSS csavaros fafúrófejek, 10 x 120 mmMagas minőségű csavaros fafúrófejek puha fa, keményfa és rétegelt lemezanyag precíz, szálkamentes fúrásához. Nagy sebességű acélból (HSS) készült. A hatszögletű tengely nagyon jó erőátvitelt biztosít. A finomra hangolt anyagrugalmasság hosszú élettartamot biztosít. Nagyon jó koncentricitás. meghajtás alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 4G564335
EAN 4013288101303
UBB 500643626897
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 05104605001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.