text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7771 9 x 12 x 12 x 12


7771 Gyűrűs kulcsbetét, 9x12 mm, 9x12 x 12 x 44 mmGyűrűs kulcsbetét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszám 1O389626
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 44
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 83
Teljes hossz (mm) 122
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 12
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 11
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 22
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Wera
Árucikk kód 82079010
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Leírás

7771 Gyűrűs kulcsbetét, 9x12 mm, 9x12 x 12 x 44 mmGyűrűs kulcsbetét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszámok

Cikkszám 1O389626
EAN 4013288196200
UBB 500686623082
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078625001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.