Kiegészítők
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Kiegészítők
3B533494
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
Wera Insert 7770 9 x 12 x 15
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3B533494
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Nyitott végű szerelvény
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
41
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
83
Teljes hossz (mm)
122
Kialakítás
Nyitott végű szerelvény
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
41
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Kis kulcsméret (mm)
15
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
7
Kis kulcsméret (inch)
Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm)
30
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Négyszögletes rögzítés
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
82079010
Model
7770
Type
Open End Insert
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3B533494
EAN
4013288196026
UBB
500686621003
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05078608001