text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera imbuszkulcs-készlet 967/9 TX XL 9 részes T8-T40 színkódolt, hosszú műanyag tartóval

Cikkszám 7E658320
Kialakítás Műanyag alap
Szigetelt Igen
Csomagolás Egyéb
Méret (TX) 40
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem

Műszaki adatok

Kialakítás Műanyag alap
Szigetelt Igen
Csomagolás Egyéb
Méret (TX) 40
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 9
Kulcsok száma 9
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Gömbfejjel Igen
Márka Wera
Model 967/9 TX XL
Type Multicolor Ball Ended Long Torx Key Set

Leírás

967/9 TX XL TX XL többszínű 1 db L-kulcs készlet TORX® csavarokhoz, hosszú, 9 db 3x 967 SXL TORX® L-kulcs többszínű, hosszú: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 SPKXL TORX® L-key Multicolour, hosszú: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmPremium L-key készlet TORX® dugókulcsokhoz. Egy kar extra hosszú. Tartalmaz néhány szerszámot gömbfejjel: A hosszú karon lévő gömb lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz szerelési helyzetekben is. L-kulcsok kör alakú, könnyen fogható anyagból készült műanyaghüvellyel. A hüvely még alacsony hőmérsékleten is kényelmessé teszi a munkát, és kíméli az ujjakat. ",Take it easy", szerszámkereső méret szerinti színkódolással. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korróziótól is, és hosszú élettartamot biztosít. Lézeres és ezért kopásálló méretjelölés az L-kulcson a gyors hozzáférés érdekében. Koptatásmentes anyagból készült praktikus klipszben az L-kulcsok tartósan biztos tartásához, ugyanakkor könnyen hozzáférhetővé teszi őket.

Cikkszámok

Cikkszám 7E658320
EAN 4013288193544
UBB 500686617068
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05024480001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.