text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera imbuszkulcs-készlet 950/9 9 részes műanyag tartály sp. szélesség 1,5-10 mm rövid, golyós en


950/9 Hex-Plus Multicolour 2 L-kulcs készlet, metrikus, feketeLézer, 9 db 9x 950 SPKS L-kulcs Multicolour, metrikus: 1,5x50 mm, 2x56 mm, 2,5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mmMagas minőségű L-kulcs készlet hatszögletű csavarokhoz, praktikus klipszes rögzítőben, kopásálló anyagból, amely lehetővé teszi az L-kulcsok biztonságo

Cikkszám 0Y744250
Szín Több színű készlet
Kialakítás Műanyag alap
Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Több színű készlet
Kialakítás Műanyag alap
Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 0
Méretek (mm) 1.5 - 10
Kulcsok száma 9
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 9
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Gömbfejjel Igen
Márka Wera
Model 950/9
Type Multicolor Ball End Hex L-Key Set

Leírás

950/9 Hex-Plus Multicolour 2 L-kulcs készlet, metrikus, feketeLézer, 9 db 9x 950 SPKS L-kulcs Multicolour, metrikus: 1,5x50 mm, 2x56 mm, 2,5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mmMagas minőségű L-kulcs készlet hatszögletű csavarokhoz, praktikus klipszes rögzítőben, kopásálló anyagból, amely lehetővé teszi az L-kulcsok biztonságos tárolását, valamint egyszerű eltávolítását. Hex-Plus profillal ellátott L-kulcsok: nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően gyorsan kézre állnak.

Cikkszámok

Cikkszám 0Y744250
EAN 4013288207517
UBB 500713655768
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05133164001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.