text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hosszabbító 8794 SB VDE SB 91mm Wera hosszabbító 8794 SB VDE SB 91mm


8794 SB VDE VDE Zyklop hosszabbító, szigetelt, rövid, 3/8",, 3/8", x 91 mm3/8", VDE hosszabbító fokozott biztonsággal a sárga szigetelőmag révén, amely a külső piros VDE szigetelőréteg sérülése esetén láthatóvá válik. Egyedileg tesztelt szerszám az IEC 60900 szerint 10.000V-on a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1.000V-os feszültségen.

Cikkszám 3H813421
Hosszúság (mm) 91
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.5
VDE által tesztelt Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 91
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.5
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Type VDE Extension Bar

Leírás

8794 SB VDE VDE Zyklop hosszabbító, szigetelt, rövid, 3/8",, 3/8", x 91 mm3/8", VDE hosszabbító fokozott biztonsággal a sárga szigetelőmag révén, amely a külső piros VDE szigetelőréteg sérülése esetén láthatóvá válik. Egyedileg tesztelt szerszám az IEC 60900 szerint 10.000V-on a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1.000V-os feszültségen.

Cikkszámok

Cikkszám 3H813421
EAN 4013288190949
UBB 500686656249
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004964001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.