text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hosszabbító 8794 LC SC- 250mm Wera hosszabbító 8794 LC SC- 250mm


8794 LC Zyklop hosszabbító szabadon forgó hüvely, hosszú, 1/2",, 1/2", x 250 mmWera Zyklop hosszabbító csúszásbiztos, gyorsan forgó hüvely a csavarok és csavarok villámgyors meghúzásához és meglazításához. Tompa krómozott króm-vanádiumból készült.

Cikkszám 81076.000.250
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 426
Árucikk kód 8466103800
Type Zyklop Extension Bar

Leírás

8794 LC Zyklop hosszabbító szabadon forgó hüvely, hosszú, 1/2",, 1/2", x 250 mmWera Zyklop hosszabbító csúszásbiztos, gyorsan forgó hüvely a csavarok és csavarok villámgyors meghúzásához és meglazításához. Tompa krómozott króm-vanádiumból készült.

Cikkszámok

Cikkszám 81076.000.250
EAN 4013288121431
UBB 500511989633
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003638001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.